‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610299 ‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610299 ‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610299 ‐ ラミディ LA-900 弘進ゴム 33610299

ラミディ LA-900

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット アップルグリーン サイズM 注文コード33610299 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

女性用レインスーツ。上着をAライン、ズボンをストレートに。キレイなシルエットに着こなし可能。
フロントポケットの止水ファスナーで防水性UP。
耐水圧10.000mmH2O以上。表面はっ水機能。襟部にフード収納機能付。収納ポーチ付。

アップルグリーン サイズM 耐水圧(mmH2O)10000以上 材質【上着】ポリエステル100%、PUコーティングリップストップ(表面はっ水)、【パンツ】ポリエステル100%、PUコーティング(表面はっ水) 用途アウトドアや普段の通勤にも最適。シーンを選ばず大活躍 適応身長(cm)154〜162 適応胴囲(cm)64〜70 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) 適応胸囲(cm)79〜87 性別女性用
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
雨天
建設業・工事業

通勤にも便利です。デザインがスマートで綺麗です。台風時通勤で着用します。

対象商品:
33610256
2020-07-22
用途:
通勤用
運輸・通信業

彼女が凄く良いと絶賛してました。デザインもAラインで細身の物が欲しかった見たいで喜んでくれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする