レイングランドU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33610335 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐水圧10.000mmH2O以上。取り外しフード(透明シールド付)。
背中高輝度反射テープ。着心地サラサラの総メッシュ裏。

ネイビー サイズM 耐水圧(mmH2O)10000以上 材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート(表面はっ水) 用途場所を選ばずいつでもすぐに着ていけるレインスーツ 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)72〜82 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) アズワン品番65-2013-58 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33610387
2022-01-23
用途:
現場作業時
ウエノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きいサイズが中々売ってないので大変有り難いです。

対象商品:
33610353
2019-11-12
用途:
機械メンテナンス・雨天作業

上着とフードを繋ぐボタンが全て緩く直ぐ外れてしまう。
サイズ違いも購入したがそちらは大丈夫だったのでハズレを引いてしまったようです。
使用感は良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする