ガムロックT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33611026 品番IB-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
食器棚や洋服タンス、ローボードなど、100kgまでの一般家具向け。剥離紙のタブを引くだけで、かんたんに取り付けが可能です。

用途食器棚・洋服タンス・ローボードなど 材質ABS樹脂、強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定100(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×54×72
注意
下記の壁で十分力が発揮されないことがあります。
※粘着テープ等が貼りつかない壁
※調湿壁材(湿気を調整する壁)
※凹凸の激しい壁
※繊維壁(砂地のような壁)
※布※タオル状の壁
※京壁※ぬり壁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする