マイクロスコープ(PC用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容( 3点)L-837 USBカメラ / L-870 ズームレンズ / L-803 フレキシブルアーム 注文コード33611945 品番L-KIT651
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

500万画素USBカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ

倍率0.9〜100×※24型ワイドモニター使用時 セット内容( 3点)L-837 USBカメラ / L-870 ズームレンズ / L-803 フレキシブルアーム コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400〜150 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野195×145〜7.1×5.3mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33611945
2020-03-24
用途:
半田の手直し
製造業

半田の手直しに使用
ズーム,絞り、ピント カメラレンズと同じで調整できます、PC用の安物とは違い十分使えます、アーム長があと1.5倍位あれば更に良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする