曜日別特売
L-KIT654 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 33611979

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台セット内容( 4点)L-851 フルHDカメラ / L-870 ズームレンズ / L-803 フレキシブルアーム / L-703 LEDライト注文コード33611979品番L-KIT654
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

モニター接続(HDMI)のフルHDカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ

倍率2.8~76×(1.4~37×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)仕様デモ機貸出セット内容( 4点)L-851 フルHDカメラ / L-870 ズームレンズ / L-803 フレキシブルアーム / L-703 LEDライトコネクタ形状出力:HDMI記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)400~150視野190×105~6.9×3.9mm撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする