ホーザン
ホーザンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ホーザンの ペンチ
ホーザンの リードペンチ
ミニチュアリードペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33612033
品番
P-32
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ローレット付、幅広、薄口タイプ
全長(mm)
116.5
用途
ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
仕様
ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○
質量(g)
42
硬度HRC
42
RoHS指令(10物質対応)
対応