マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容( 4点)L-851 フルHDカメラ/L-817 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース 注文コード33612049 品番L-KIT631
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

最高倍率570倍

倍率80〜570×(39〜275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 仕様デモ機貸出 セット内容( 4点)L-851 フルHDカメラ/L-817 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 コネクタ形状出力:HDMI 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7〜0.9×0.5mm 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする