倍率80〜570×(39〜275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時
画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応
仕様デモ機貸出
セット内容( 5点)L-851 フルHDカメラ/L-817 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-717 LEDライト
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185
コネクタ形状出力:HDMI
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)105
視野6.5×3.7〜0.9×0.5mm
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大60fps