倍率26〜755×※24インチモニター使用時
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応
セット内容( 6点)L-837 USBカメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185
コネクタ形状出力:USB 2.0
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)90
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野6.6×4.9〜0.9×0.7mm
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps