マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容( 5点)L-837 USBカメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 注文コード33612155 品番L-KIT642
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

大きなワークにも対応可能な高倍率モデル

倍率26〜755×※24インチモニター使用時 セット内容( 5点)L-837 USBカメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野6.6×4.9〜0.9×0.7mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする