倍率26〜755×※24インチモニター使用時
セット内容( 7点)L-837 USBカメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
コネクタ形状出力:USB 2.0
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)90
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野6.6×4.9〜0.9×0.7mm
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps