マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容( 5点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-703 LEDライト 注文コード33612207 品番L-KIT647
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

最高倍率290倍

倍率41〜290×※モニターサイズ11.6インチ 画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素) 用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 仕様デモ機貸出 セット内容( 5点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)105 視野6.1×3.4〜0.8×0.5mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする