倍率41〜290×※モニターサイズ11.6インチ
画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素)
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応
仕様デモ機貸出
セット内容( 5点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-717 LEDライト
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185
有効画素数1920×1080(200万画素)
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)105
視野6.1×3.4〜0.8×0.5mm
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
モニタ11.6型ワイド
フレームレート最大30fps