テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
スタンディングマットU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33612234
品番
MR-062-522-1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
厚さ(mm)
9
色
緑
材質
塩化ビニール
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600
用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
関連資料:
(2.62MB)