MR-062-522-3 スタンディングマットU テラモト 33612243 MR-062-522-3 スタンディングマットU テラモト 33612243 MR-062-522-3 スタンディングマットU テラモト 33612243

スタンディングマットU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×長さL)(mm)500×600 注文コード33612243 品番MR-062-522-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。

厚さ(mm)9 材質塩化ビニール 質量(kg)0.9 寸法(幅W×長さL)(mm)500×600 用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする