テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
スタンディングマットU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×900
注文コード
33612286
品番
MR-062-530-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
厚さ(mm)
9
色
青
材質
塩化ビニール
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×900
用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに