MR-062-543-1 スタンディングマットU テラモト 33612313 MR-062-543-1 スタンディングマットU テラモト 33612313 MR-062-543-1 スタンディングマットU テラモト 33612313 MR-062-543-1 スタンディングマットU テラモト 33612313 MR-062-543-1 スタンディングマットU テラモト 33612313 MR-062-543-1 スタンディングマットU テラモト 33612313

スタンディングマットU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33612313 品番 MR-062-543-1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)9 材質塩化ビニール 質量(kg)1.8 寸法(幅W×長さL)(mm)500×1200 用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
関連資料:(2.62MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする