テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
スタンディングマットU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33612338
品番
MR-062-543-5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
厚さ(mm)
9
色
灰
材質
塩化ビニール
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1200
用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
関連資料:
(2.62MB)