テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
スタンディングマットU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1200
注文コード
33612347
品番
MR-062-543-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
色・寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
厚さ(mm)
9
色
黒
材質
塩化ビニール
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1200
用途
クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに