デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの ケーブルタイ/結束バンド
デンカエレクトロンの リピートタイ
リリーサブルタイ リピートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
33612487
品番
DKLR-300BH
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
長さ(mm)
300
幅(mm)
7.2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜85
引張強度(kg)
22
UL規格
難燃グレードUL94 V2
束線径(Φmm)
85
関連資料:
DKLRカタログ.pdf(0.1MB)
RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)