FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
毎日5本指ソックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7足)
注文コード
33612496
品番
#2077-7P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
親指補強で丈夫、テーパー編みで足にフィットのカカトなしソックス。
色
モクカラーアソート
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
7足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
65
かかとからの長さ(cm)
26