FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
応援サポーター5本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612539
品番
#2203-3P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
サポーター機能+カカト付でピッタリフィットする5本指ソックス。
色
白
サイズ
LL
サイズ(cm)
27〜29
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
65
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
5本指