紀州備長炭五本指ソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3足) 注文コード 33612609 品番 #3342-3P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

つま先とかかとに紀州備長炭糸を使用した5本指ソックス、カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感を解放。

サイズL サイズ(cm)25〜27 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン 標準質量(g/片足)70 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)21 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする