FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
紀州備長炭五本指ソックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612618
品番
#3352-3P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
つま先とかかとに紀州備長炭糸を使用した5本指ソックス、カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感を解放。
色
きなり
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
70
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21
指タイプ
5本指