FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
カカトすっぽり5本指
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612627
品番
#3762-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感を解放。足首はメッシュで通気性もバツグン。
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
60
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23
指タイプ
5本指