カカトすっぽり5本指

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2足) 注文コード33612654 品番#3772-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感を解放。足首はメッシュで通気性もバツグン。

サイズL サイズ(cm)25〜27 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン 標準質量(g/片足)60 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)23 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする