FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
カカトすっぽり5本指スニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612679
品番
#3961-3P-L
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
かかとをすっぽり包むようなサポーター編みでずれにくい5本指スニーカーソックス。
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
40
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
6
指タイプ
5本指