FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
カカトすっぽり5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2足)
注文コード
33612697
品番
#4016-2P-L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カカトすっぽり編みでずれにくく、足の形に合わせたテーパー編みで締めつけ感のない5本指ソックス
色
ツートンカラー
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
2足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23