カカトすっぽりデオセル5本指

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(2足) 注文コード33612706 品番#4029-2P-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指ソックス。

モクカラー サイズLL サイズ(cm)27〜29 材質綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン・その他 標準質量(g/片足)80 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)24 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする