デオセル消臭5本指カカト付ソックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2足) 注文コード33612715 品番#4039-2P-LL
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指ソックス。

材質綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン・その他 サイズ(cm)27〜29 指タイプ5本指 入数2足 サイズLL 標準質量(g/片足)80 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33612715
2022-07-05
用途:
仕事用の靴下に

あまり他では売っていない大きいサイズの厚手の5本指靴下でとてもよいです。洗濯しても縮んだりせずとても気に入っています。

対象商品:
33612715
2021-02-22
用途:
仕事
農・林・水産業

履き心地も耐久性も消臭も素晴らしい。しかも日本製!

対象商品:
33612715
2020-10-10
用途:
通勤用
その他業種

通勤用に使用しています。
一度5本指の快適さに慣れると、普通の靴下に戻れません。
手頃な価格でしっかりした作りなので満足しています。
LLサイズがあるのもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする