#4047-3P-L 消臭サポーター5本指カカトナシ FUKUTOKU(福徳産業) 3足組 33612724

#4047-3P-L 消臭サポーター5本指カカトナシ FUKUTOKU(福徳産業) 33612724 #4047-3P-L 消臭サポーター5本指カカトナシ FUKUTOKU(福徳産業) 33612724

消臭サポーター5本指カカトナシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード33612724 品番#4047-3P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消臭機能とサポーター機能をプラスした5本指のカカトなしソックス。

材質綿・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 サイズL 標準質量(g/片足)50 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする