FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
消臭サポーター5本指カカトナシ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612733
品番
#4048-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消臭機能とサポーター機能をプラスした5本指のカカトなしソックス。
色
キナリ
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20