FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
消臭サポーター厚地5本指カカトナシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612749
品番
#4062-3P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚地だから丈夫で長持ち、破れにくく、消臭機能もプラスした5本指のカカトなしソックス。
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
80
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21
指タイプ
5本指