FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
消臭サポーター厚地5本指カカトナシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612758
品番
#4063-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚地だから丈夫で長持ち、破れにくく、消臭機能もプラスした5本指のカカトなしソックス。
色
キナリ
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
80
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21
指タイプ
5本指