消臭と補強編み5本指

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード33612767 品番#4083-3P-L
参考基準価格(税別)¥1,512 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

消臭機能に優れたライクラ糸を使用し、さらに親指部分もしっかり補強。 ※カラーは一定ではありません。

モクカラー 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 サイズL 標準質量(g/片足)70 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする