デオセル5本指カカト付ショート丈

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2足) 注文コード33612776 品番#4109-2P
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。

ボーダーカラー サイズL サイズ(cm)25〜27 材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン 標準質量(g/片足)45 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)6 丈区分ショート 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする