強力消臭デオセル5本指ショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2足) 注文コード33612785 品番#4129-2P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。

モクカラー 材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数2足 サイズL 標準質量(g/片足)45 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33612785
2025-04-19
用途:
塗装作業
今崎塗装 様 (建設業・工事業)

あしの蒸れも少なく
生地の厚みもちょうど良くてリピート商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする