FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
消臭サポーターソックス5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
33612794
品番
#4035-4P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消臭機能とサポーター機能をプラスした5本指ソックス、カラーアソート。
色
アソート
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
4足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
22
注意
※4足のお色はお選びいただけず、同じ色が入っていることもございます。