FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
かかとキャッチ5本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
33612837
品番
#3973-4P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
サポーター付きでしっかりフィット、カカトをキャッチしてずれ防止。
色
モクアソート
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
4足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21