強絹2重底5本指カカト付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード33612846 品番#3203-3P-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

内側シルクの二重底で強くやぶれにくい5本指カカト付ソックス。

材質綿 絹 ポリエステル ポリウレタン その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 サイズL 標準質量(g/片足)66 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33612846
2024-03-02
用途:
屋外作業用として
農・林・水産業

2重底と表記があって生地が厚いものと思っていましたが、そもそも生地が薄手のようで、ビジネス用かなという印象です。縫製は良いように感じますが、私の用途には生地が薄すぎなので星を3つとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする