FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
厚地5本指カカト付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612855
品番
#3240-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
厚地で丈夫な5本指カカト付ソックス。
色
黒
材質
綿 ポリエステル ポリウレタン その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足
サイズ
L
標準質量(g/片足)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
25