補強5本指カカト付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード33612864 品番#3243-3P-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

つま先とかかとを補強した5本指カカト付ソックス。

材質綿 ポリエステル ポリウレタン その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 サイズL 標準質量(g/片足)80 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

つま先、かかとに補強の硬めの糸が入っています。
厚みで勝負では無く補強の糸で穴開きを防止するタイプ。
厚くも薄くも無くちょうどいい。夏でも蒸れにくい。自分はかかと上部の補強糸の無いところに穴が空いた。★3.3四捨五入で★3つ。
安全靴で1日1万歩程度歩く人の感想でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする