FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
綿5本指カカトなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
33612873
品番
#3250-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
カカトなしで左右両用で使用できる5本指ソックス
色
黒
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿 ポリエステル ポリウレタン その他
標準質量(g/片足)
60
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
23
指タイプ
5本指