マイドオオ絹5本指

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3足) 注文コード 33612934 品番 #3042-3P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内側シルクでサラッと快適、サポーター付き、カカト付きでピッタリフィット。

モクカラーアソート サイズL サイズ(cm)25〜27 材質絹・綿・アクリル・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン) 標準質量(g/片足)70 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)25 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
農作業
農・林・水産業

指部分が細く伸びも少ないようで、5本とも指先までなかなか入りません。

対象商品:
33612934
2023-03-30
用途:
外出時、外作業時
教育・研究機関

さらりとした感触で履き心地はよいです。耐久性はまだ見極めることができませんが、洗濯、3回時点では問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする