FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の トップス レインウェア
リップストップアノラック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33612995
品番
RSA-01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5L
材質
210Tポリエステル
胸囲(cm)
114〜122
加工
撥水加工
コーティング
ACコーティング
適応身長(cm)
180〜185
生地
リップストップ3mm