リップストップアノラック

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33613004 品番 RSA-01
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
オレンジ サイズ4L 材質210Tポリエステル 胸囲(cm)108〜116 加工撥水加工 コーティングACコーティング 適応身長(cm)180〜185 生地リップストップ3mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25414263
2023-11-28
用途:
間伐、山の手入れなど
農・林・水産業

山の中で目立つ色、軽くて丈夫、そしてコスパの良さで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする