FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス ヤッケ
リップストップパンツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33613047
品番
RSA-05
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
材質
210Tポリエステル
胸囲(cm)
104〜116
加工
撥水加工
コーティング
ACコーティング
適応身長(cm)
180〜185
生地
リップストップ3mm