C-100-W パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ 33613415 C-100-W パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ 33613415 C-100-W パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ 33613415 C-100-W パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ 33613415

パワークリップ C-100シリーズ

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33613415 品番C-100-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

つかみ易く、外れにくいパワークリップ

材質(本体)銅合金 材質(カバー)熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ 耐電圧(V/min)カバー:AC1000 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 仕様推奨保持対象:M3〜M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面) 定格30V、5A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷時にはC-100-KとC-100-HCが同数バラで出荷されます。
※端子台などのねじ頭をしっかり挟めるクリップです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
電機保守作業
平野エンジニアリングシステム 様

ねじ頭に確実に食いついて、作業中の脱落が少ない。口先が堅牢で永く使える。

2025-06-29
用途:
電気機器の測定
石川電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

配線端子を緩めることなく、端子ビス頭部にしっかりと接続できるので満足しています。

2025-05-05
用途:
計測器関係
六本木電気管理事務所 様

ネジの頭部分にクリップが食い込み、接触がよく外れてしまう事もなく、スムーズに計測でき、測定時間も短縮できる。

2024-09-04
用途:
端子台に接続
会津電設株式会社 様 (建設業・工事業)

普段使ってる物より外れずらい。先端まで(側面)まで絶縁カバーが覆っていればなお良い

対象商品:
29058296
2024-04-10
用途:
電気設備のメンテナンス
その他業種

継電器の試験器で使用しています。少しお高めではありますが、ネジ山に繋いでも外れないのでとにかく使いやすいです。このクリップを使うと普通のクリップには戻れないほどです。

2人が参考にしています
対象商品:
29058278
2024-04-11
用途:
継電器試験
北川電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

クリップが、4mmビスにしっかりと噛みつき、外れにくいので、大変便利な商品です。

対象商品:
29058269
2024-02-28
用途:
リレー試験時の試験端子への接続時
碇電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丸皿のネジ頭をきっちりと把持してくれるのでありがたい。
取っ手の長さをもう少し長いのがあるとより使いやすい。

対象商品:
29058269
2023-08-29
用途:
年次点検実施時
金井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同業者からこちらに変えたほうが良いと勧められて購入しました。SOG端子をつかみやすくてとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする