サトーパーツ
サトーパーツの 検査・測定
サトーパーツの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
クリップカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33613433
品番
C-100-CBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
C-100クリップのカバーのみ
色
青
仕様
推奨保持対象:M3〜M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
適合
C-100-K
絶縁抵抗(MΩ)
カバー: DC500V、100
材質(カバー)
熱可塑性エラストマ―
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
カバー:AC1000
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線