103H6701-0710 SANYO ステッピング 山洋電気 33614465

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個電源二相最大静止トルク(N・m)0.28以上(2相励磁時)注文コード33614465品番103H6701-0710
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
質量(kg)0.35種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□50最大静止トルク(N・m)0.28以上(2相励磁時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする